曜日別特売

A4レターケース一体 PP 浅3段深1段

A4レターケース一体 PP 浅3段深1段 - ナカバヤシA4レターケース一体 PP 浅3段深1段 - ナカバヤシ

浅3・深1段 A4
A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220~235mm。

引出し数浅3段深1段サイズA4仕様本体すべり止め付、タイトルシール付材質本体・引出し/ポリプロピレン質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42563264A4E-P04KC
4,450
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
42563273A4E-P04KW
4,450
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする