曜日別特売

アバンテV2A3レターケース 浅5段

アバンテV2A3レターケース 浅5段 - ナカバヤシアバンテV2A3レターケース 浅5段 - ナカバヤシ
(5件のレビュー)

浅4段 A3 ヨコ型
本体樹脂製の軽量レターケース

引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42563307A3-55シロシロ
17,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
42563316A3-55クロクロ
17,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42563307
2024-04-16
用途: 事務書類の保管
澤組建設業・工事業

A3サイズの収納がなかなか無くて、いろいろ探しましたが、収納力、使いやすさ、コスパ
どれをとっても満足してます。

対象商品 : 42563307
2023-06-02
用途: 複写式取引先指定伝票の整理
卸売・小売業

A3の書類が3社ほどあり、保管に困っておりましたが、ようやく解決しました。
識別しやすい透明なので中の書類残量も一目瞭然です。
A4の複写式書類も一緒に整理できました。使い勝手が良いのでお勧めです。

対象商品 : 42563307
2023-06-20
用途: 縮小図面A3以下の収納と整理用
TETSU ENGINEERING製造業

機械装置関係の図面・系統図などの縮図の整理用に購入しました。
当面5段あれば十分ですが、必要に応じ追加購入するつもりです。
強度が少し心配ですが、事務所内であれば全く問題ないでしょう。

対象商品 : 42563307
2020-09-25
用途: 深あり4段と併用

深あり4段と併用して、レターケースを二つ重ねて9段として使っています。これで同等の機能の他メーカーさんと比較してとにかく安く構築することが出来ました。A3だけでなくB4もA4も収納しています。大は小を兼ねるため量的なバランスの変化にも対応できます。

対象商品 : 42563316
2020-11-05
用途: 書類整理用
株式会社イタリアンフーズ卸売・小売業

A3サイズが収納でき、折りたたむとかさばるので、とても重宝しています。
これ以上ない商品だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする