曜日別特売

非常用トイレ袋くるくるトイレ

非常用トイレ袋くるくるトイレ - 三和製作所非常用トイレ袋くるくるトイレ - 三和製作所非常用トイレ袋くるくるトイレ - 三和製作所非常用トイレ袋くるくるトイレ - 三和製作所
(1件のレビュー)

緊急時用の落とし穴、トイレ。
吸水シートはセット済み!
手間無くすぐ使える。
すぐにジェル化!
そのまま可燃ゴミへ。
安心の450ml吸収。
1枚で450mlの水分を吸収するので漏れることがありません。
紐付きの袋なので、衛生面や気になる臭いの心配もありません。
コンパクトに備蓄。

用途災害時・断水時・ドライブ・アウトドア材質(トイレ袋)ポリエチレン、(吸水シート)高吸収性ポリマー、セルロース寸法(cm)65×40組立寸法(mm)24×295×43.6.内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容42567026400-78620回分
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※セット内容42567035400-785100回分
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42567035
2020-04-01
用途: 災害時の備えとして
野澤米穀店

食事と一緒で必ず必要になるため。災害時は上下水道が利用出来ない場合が多いと聞くので、非常用として購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする