曜日別特売

防災用救急箱セット10人用

防災用救急箱セット10人用 - 三和製作所防災用救急箱セット10人用 - 三和製作所
(2件のレビュー)

必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット!
スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。

セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース質量(kg)3.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70243023400-524375×245×320
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
42567087400-524375×245×265
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42567087400-52470243023400-524400-524 防災用救急箱セット10人用 三和製作所 70243023防災用救急箱セット10人用三和製作所1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70243023
2024-03-14
用途: 電気工事作業時
有限会社フナデン

現場や事務所使わずに済むことが一番ですが備えてる事大事

対象商品 : 70243023
2018-02-05
用途: 防災用
教育・研究機関

3個購入しました。
1個はケースに強く擦れたような大きめの凹み傷が数箇所ありました。
内容物に影響はないです。製造~発送時にチェックがなく残念です。
2個は正常です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする