曜日別特売

サンワAED収納ボックス

サンワAED収納ボックス - 三和製作所サンワAED収納ボックス - 三和製作所サンワAED収納ボックス - 三和製作所

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。

材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20内容量1台
注意
※一部機種につきましては収納の際中板を外す必要があります。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42567096101-233約7.5壁掛けタイプ350×400×150400×450×18040×45×18
29,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42567105108-332約23スタンド付--47×40×140
85,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする