曜日別特売

おしりシャワー レギュラー

おしりシャワー レギュラー - Richell(リッチェル)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)70×83×271グリーン容量(mL)450質量(g)64耐熱温度(℃)100アズワン品番0-6685-24TKG品番9-2479-0501TKG品番(2017)6-2259-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42612937-
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする