曜日別特売

♯1200型ハンドル(Ⅱ型)

♯1200型ハンドル(Ⅱ型) - 栃木屋♯1200型ハンドル(Ⅱ型) - 栃木屋
(3件のレビュー)

レザータッチのソフト感のある取手です。

用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620664THA-143
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42620664
2022-01-21
用途: 天体望遠鏡用収納木箱のハンドルとして使用
鉱業

自作した天体望遠鏡収納用の木箱の運搬用ハンドルとして使用するため購入。サイズ的に持ちやすく、強度的にも問題なく使用できました。木箱へのハンドルの固定には、木ねじではなく、木箱に穴をあけてM3ボルト&ナットを使用しました。価格も比較的安価なので良かったです。

対象商品 : 42620664
2019-10-12
用途: ビンテージ機器のトランクケースの補修用
球露屋

昔から有る形で頑強に出来てるしデザインが地味なところがとても良かった。

対象商品 : 42620664
2017-10-25
用途: へらぶな釣り用・二つ折りすのこの持ち手。
その他業種

持ち手をいろいろなホームセンターで探したがハンドル形が無くて。パソコンでモノタロウを検索して見つけました。寸法の確認をおこたって現物が少し大きいサイズで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする