扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個