曜日別特売

5Pラッチングシステム

5Pラッチングシステム - 栃木屋5Pラッチングシステム - 栃木屋5Pラッチングシステム - 栃木屋

扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。

用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のご使用に際して3PラッチングシステムのTHA-280-1・2・3以外でのご使用は性能の低下を招く恐れがありますのでご注意、またはご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620707THA-280-3
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする