栃木屋
Ⅰ型ハンドル
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途
配電盤・分電盤等
材質
ZDC、SW、SPCC、S
部品名称
ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42620716
THA-170-1
120
44
9
2
32
4
20
(18)
□10
M22
48
25
22.5
4.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42620725
THA-170-2
96
37.7
9
2
32
3
18
(19)
□8
M21
42
18
21.5
3.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42620734
THA-170-3
85
35.5
8
1
27
3
13
(19)
□8
M17
33
18
17.5
3.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください