栃木屋
Ⅱ型ハンドル
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質
ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
部品名称
ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
キー番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42620743
THA-171-1
213.2
No.171
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42620752
THA-171-2
208.8
鍵ナシ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください