栃木屋
AK型蝶番
箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。
用途
木製通函等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
90.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42620777
TH-34
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください