栃木屋
E形止メ輪
(2件のレビュー)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42620996
TH-121E-3
t0.6
3
7
¥
10
¥
11
(税込)
当日出荷
42621005
TH-121E-4
t0.6
4
9
¥
8
¥
9
(税込)
当日出荷
42621014
TH-121E-5
t0.6
5
11
¥
8
¥
9
(税込)
当日出荷
42621023
TH-121E-6
t0.8
6
12
¥
9
¥
10
(税込)
当日出荷
42621032
TH-121E-7
t0.8
7
14
¥
18
¥
20
(税込)
当日出荷
42621048
TH-121E-9
t0.8
9
18
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください