栃木屋
L型カムロック
鍵違いが豊富です。
用途
自動販売機・コインロッカ・ゲム機等
仕様
キーの回転は、A・B間90°回転です。
材質
C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)
95.6
部品名称
ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621154
TL-96L
No.K1161
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42621163
TL-96L
鍵違い
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください