栃木屋
MCラッチ
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト
質量(g)
21.5
部品名称
ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー
表面処理
茶色、Br
吸着力(N[kgf])
約9.81[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ロック時及びアンロック時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないでください。破損する恐れがあります。過大な力の加わる恐れのある場合は、ストッパーを設けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621197
TL-306
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください