栃木屋
P型蓋止
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途
計測機器・各種ケース
許容荷重(N[kgf])
118(12)
材質
BSP、SUS、BSW
質量(g)
24.6
部品名称
アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー
表面処理
Cr、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※K寸法は参考につき取り付けは現物合わせにて願います。フックの形状は品番1と品番2では多少異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621224
TL-149-2
28.5
24
16.8
17.5
26
26.5
11
19.5
3.5
14
19
36
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください