栃木屋
S-2型蓋止
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途
計測機器・各種ケース
許容荷重(N[kgf])
49.1[5]
材質
C2801、C2700、SUS304
質量(g)
23.5
部品名称
キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621233
TL-53
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください