曜日別特売

TR-1 蝶番

TR-1 蝶番 - 栃木屋TR-1 蝶番 - 栃木屋
(1件のレビュー)

折曲げて使用できます。

用途通信機器・制御盤等材質SPCC、SWRM仕様穴付質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621258TH-85-1
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42621258
2025-12-09
用途: 海外輸出の梱包
製造業

海外梱包に毎回使用してますが、丈夫で不憫は一度もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする