栃木屋
T型ファスナー1型
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途
計測機器・各種ケス
材質
SPCC、SUM、SUS304
質量(g)
42.7
部品名称
キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
締付力(N[kgf])
約206[21]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621294
TL-28
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください