曜日別特売

T型ファスナー3型

T型ファスナー3型 - 栃木屋T型ファスナー3型 - 栃木屋

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。

用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621303TL-29
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする