接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高い剥離強度があります。
常温感圧型接着タイプです。
面接合により応力集中を防ぎます。
高いシール性があります。
優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。
振動吸収性に優れています。
任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12色白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)内容量1個