曜日別特売

アース端子

アース端子 - 栃木屋アース端子 - 栃木屋アース端子 - 栃木屋

抵抗が小さいアース端子です。

用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等材質TCu、SS41部品名称ターミナル、ブラケット表面処理CuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621407TM-230-140(30)15151310M6t3
368
405(税込)
当日出荷
42621416TM-230-240(30)15151610M6t6
474
521(税込)
当日出荷
42621425TM-230-350(40)20201610M8t6
648
713(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする