栃木屋
アートスリム取手
(1件のレビュー)
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途
事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
取付方式
取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付穴はプレスによる打抜き加工とし、ダレ面が表側になるようにしてください。
※エッジ部にバリがあるような時は、C0.3~C0.5程度の面取りを施してください。
※許容荷重は設定しておりませんが、取付穴寸法での取付けの場合、通常使用(人が行う一般的な作業条件において)で脱落することが無いことを確認しております。ご使用される取付条件(取付板の材質、加工法)によっては外れる場合がありますので、実装でご確認いただき、必要であれば接着剤の併用をご検討ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621434
THA-241-1
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t0.8
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42621443
THA-241-1-1.2
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.2
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42621452
THA-241-1-1.6
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.6
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42621468
THA-241-1A
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t0.8
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621477
THA-241-1A-1.2
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.2
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42621486
THA-241-1A-1.6
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.6
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
ABS
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621495
THA-241-1W
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t0.8
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
AES
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621504
THA-241-1W-1.2
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.2
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
AES
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621513
THA-241-1W-1.6
100
45
92
28.5
12
95.8
26
4
t1.6
(46)
96.3
+0.2
40
+0.2
AES
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621522
THA-241-2
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t0.8
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621538
THA-241-2-1.2
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.2
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621547
THA-241-2-1.6
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.6
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621556
THA-241-2A
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t0.8
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621565
THA-241-2A-1.2
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.2
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621574
THA-241-2A-1.6
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.6
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
ABS
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621583
THA-241-2W
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t0.8
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
AES
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621592
THA-241-2W-1.2
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.2
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
AES
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621608
THA-241-2W-1.6
70
38
61
21
12
65.5
21
4
t1.6
(38.5)
65.7
+0.1
32.6
+0.1
AES
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621617
THA-241-3-1.6
100
25
93
17
5
97
20
3
t0.8
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
42621626
THA-241-3-0.8
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.2
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621635
THA-241-3-1.2
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.6
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
42621644
THA-241-3A
100
25
93
17
5
97
20
3
t0.8
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621653
THA-241-3A-0.8
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.2
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621662
THA-241-3A-1.2
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.6
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
ABS
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621678
THA-241-3W
100
25
93
17
5
97
20
3
t0.8
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
AES
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621687
THA-241-3W-0.8
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.2
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
AES
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621696
THA-241-3W-1.2
100
25
93
17
5
97
20
3
t1.6
(27.5)
97.2
+0.1
21.6
+0.1
AES
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください