曜日別特売

アイナット

アイナット - 栃木屋アイナット - 栃木屋アイナット - 栃木屋

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。

用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621705TM-200F-12616513-19.532.5(参考)
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621714TM-200F-232.6206.316122339.3(参考)
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621723TM-200F-34125820152848.5(参考)
オープン
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621732TM-200F-450301025193661(参考)
オープン
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621748TM-200F-5603512.530234272(参考)
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621757TM-200F-672401635285086(参考)
オープン
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621766TM-200MF-12616513-19.532.5(参考)
オープン
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621775TM-200MF-232.6206.316122339.3(参考)
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621784TM-200MF-34125820152848.5(参考)
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621793TM-200MF-450301025193661(参考)
オープン
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621802TM-200MF-5603512.530234272(参考)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621818TM-200MF-672401635285086(参考)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621827TM-200SUS-12616513-19.532.5(参考)
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621836TM-200SUS-232.6206.316122339.3(参考)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621845TM-200SUS-34125820152848.5(参考)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621854TM-200SUS-450301025193661(参考)
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621863TM-200SUS-5603512.530234272(参考)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621872TM-200SUS-672401635285086(参考)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする