アイボルト

アイボルト - 栃木屋アイボルト - 栃木屋アイボルト - 栃木屋

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。

用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621888TM-199F-12616513.561427(参考)14
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621897TM-199F-232.6206.31651733.3(参考)15
オープン
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621906TM-199F-3412582072141.5(参考)18
オープン
379
417(税込)
11日以内出荷
返品不可
42621915TM-199F-45030102592651(参考)22
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621924TM-199F-5603512.530113060(参考)27
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621933TM-199F-672401635133571(参考)30
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
42621942TM-199MF-12616513.561427(参考)14
オープン
389
428(税込)
当日出荷
42621958TM-199MF-232.6206.31651733.3(参考)15
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621967TM-199MF-3412582072141.5(参考)18
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621976TM-199MF-45030102592651(参考)22
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621985TM-199MF-5603512.530113060(参考)27
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42621994TM-199MF-672401635133571(参考)30
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
42622003TM-199SUS-12616513.561427(参考)14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622012TM-199SUS-232.6206.31651733.3(参考)15
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622028TM-199SUS-3412582072141.5(参考)18
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622037TM-199SUS-45030102592651(参考)22
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622046TM-199SUS-5603512.530113060(参考)27
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622055TM-199SUS-672401635133571(参考)30
オープン
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする