栃木屋
アイボルト(首長)
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品
スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
32.6
41
50
60
72
寸法D(mm)
選択してください
6.3
8
10
12.5
16
寸法H(mm)
選択してください
33.3(参考)
41.5(参考)
51(参考)
60(参考)
71(参考)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622064
TM-203F-2
32.6
20
6.3
16
5
17
33.3(参考)
50
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42622073
TM-203F-3
41
25
8
20
7
21
41.5(参考)
50
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42622082
TM-203F-4
50
30
10
25
9
26
51(参考)
50
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42622098
TM-203F-5
60
35
12.5
30
11
30
60(参考)
50
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42622107
TM-203F-6
72
40
16
35
13
35
71(参考)
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42622116
TM-203MF-2
32.6
20
6.3
16
5
17
33.3(参考)
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622125
TM-203MF-3
41
25
8
20
7
21
41.5(参考)
50
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622134
TM-203MF-4
50
30
10
25
9
26
51(参考)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622143
TM-203MF-5
60
35
12.5
30
11
30
60(参考)
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622152
TM-203MF-6
72
40
16
35
13
35
71(参考)
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622168
TM-203SUS-2
32.6
20
6.3
16
5
17
33.3(参考)
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622177
TM-203SUS-3
41
25
8
20
7
21
41.5(参考)
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622186
TM-203SUS-4
50
30
10
25
9
26
51(参考)
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622195
TM-203SUS-5
60
35
12.5
30
11
30
60(参考)
50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622204
TM-203SUS-6
72
40
16
35
13
35
71(参考)
50
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください