曜日別特売

アシスト双輪キャスター

アシスト双輪キャスター - 栃木屋アシスト双輪キャスター - 栃木屋

ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。

用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等材質PA、エラストマー質量(g)328部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪)表面処理ライトグレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪内容量1個
注意
※ワイヤー、レバー、治具は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622238TCA-TEA75N16rcws
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする