栃木屋
アジャスターフット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622247
TM-204
-
-
-
-
S、PE
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
42622256
TM-240
-
-
-
-
SWCH、PA、SPHC、EPDM、SWCH
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622265
TM-241-1
M12×1.75
(95.5)
25.5
19
SWCH、PA、SPCC、EPDM、SUS
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622274
TM-241-2
M16×2
(97.5)
27.5
24
SWCH、PA、SPCC、EPDM、SUS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください