栃木屋
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途
精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
材質
SPCC、NBR、EPDM
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622387
603AF
50
46
6.5
65
(10)
t2
34.5
54
99
40
85
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42622396
603AF-N
50
46
6.5
65
(10)
t2
34.5
54
99
40
85
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622405
605AF
63
52
8.5
81
(15)
t2.3
42
64
112
48
96
21
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622414
605AF-N
63
52
8.5
81
(15)
t2.3
42
64
112
48
96
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください