栃木屋
アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途
工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
材質
AL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
55
57
寸法L(mm)
130
146
178
210
寸法L1(mm)
116
132
164
196
質量(g)
157
178
209
242
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622448
THA-UAC-26x116-BK
55
130
116
38
157
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622457
THA-UAC-26x116-BL
55
130
116
38
157
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42622466
THA-UAC-26x132-BK
55
146
132
38
178
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622475
THA-UAC-26x132-BL
55
146
132
38
178
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622484
THA-UAC-26x164-BK
57
178
164
40
209
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622493
THA-UAC-26x164-BL
57
178
164
40
209
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622502
THA-UAC-26x196-BK
57
210
196
40
242
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622518
THA-UAC-26x196-BL
57
210
196
40
242
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください