栃木屋
アルミ取手
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622527
THA-197-1
100
-
-
60
20
-
-
-
-
-
-
A6063S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
42622536
THA-197-2
150
-
-
100
25
-
-
-
-
-
-
A6063S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42622545
THA-230-1
100
60
20
-
-
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622554
THA-230-2
150
100
25
-
-
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622563
THA-230-3
200
75
25
-
-
-
-
-
-
3
-
A6063S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622572
THA-275-1B
100
-
-
60
20
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622588
THA-275-1G
100
-
-
60
20
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622597
THA-275-2B
150
-
-
100
25
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622606
THA-275-2G
150
-
-
100
25
-
-
-
-
2
-
A6063S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622615
THA-275-3B
200
-
-
75
25
-
-
-
-
3
-
A6063S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622624
THA-275-3G
200
-
-
75
25
-
-
-
-
3
-
A6063S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622633
THA-UAF-20X100-BK
20
-
-
13
-
47
113
10
M6
-
100
AL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
42622642
THA-UAF-20X100-BL
20
-
-
13
-
47
113
10
M6
-
100
AL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622658
THA-UAF-20X112-BK
20
-
-
13
-
49
125
10
M6
-
112
AL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622667
THA-UAF-20X112-BL
20
-
-
13
-
49
125
10
M6
-
112
AL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42622676
THA-UAF-20X128-BK
20
-
-
13
-
51
141
10
M6
-
128
AL
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622685
THA-UAF-20X128-BL
20
-
-
13
-
51
141
10
M6
-
128
AL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622694
THA-UAF-20X160-BK
20
-
-
13
-
51
173
10
M6
-
160
AL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622703
THA-UAF-20X160-BL
20
-
-
13
-
51
173
10
M6
-
160
AL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622712
THA-UAF-26X112-BK
26
-
-
17
-
53
129
12
M8
-
112
AL
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622728
THA-UAF-26X112-BL
26
-
-
17
-
53
129
12
M8
-
112
AL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622737
THA-UAF-26X128-BK
26
-
-
17
-
55
145
12
M8
-
128
AL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42622746
THA-UAF-26X128-BL
26
-
-
17
-
55
145
12
M8
-
128
AL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622755
THA-UAF-26X160-BK
26
-
-
17
-
57
177
12
M8
-
160
AL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622764
THA-UAF-26X160-BL
26
-
-
17
-
57
177
12
M8
-
160
AL
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622773
THA-UAF-26X192-BK
26
-
-
17
-
57
209
12
M8
-
192
AL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622782
THA-UAF-26X192-BL
26
-
-
17
-
57
209
12
M8
-
192
AL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622798
THA-UAF-26X300-BK
26
-
-
17
-
57
317
12
M8
-
300
AL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622807
THA-UAF-26X300-BL
26
-
-
17
-
57
317
12
M8
-
300
AL
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622816
THA-UAF-26X400-BK
26
-
-
17
-
57
417
12
M8
-
400
AL
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622825
THA-UAF-26X400-BL
26
-
-
17
-
57
417
12
M8
-
400
AL
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください