曜日別特売

インサイドハンドル

インサイドハンドル - 栃木屋インサイドハンドル - 栃木屋

建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。
レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。

用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623035THA-298
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする