栃木屋
ウィングノブ
材質(本体)
ZDC
材質(取付部)
S
取付部
ワンタッチ形
材質
(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA
種類
蝶形
部品名称
ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー
表面処理
(取付部)3価クロメート、(キー)黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キーNo.はEK333、止め金具はIP65
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623175
TEA-1000-U150
127.4
Cr
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623184
TEA-1000-U150
127.4
Cr
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623193
TEA-1000-U237
126.3
黒色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623202
TEA-1000-U237
126.3
黒色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください