曜日別特売

ウィングノブ(小)

ウィングノブ(小) - 栃木屋ウィングノブ(小) - 栃木屋ウィングノブ(小) - 栃木屋
材質(本体)ZDC材質(取付部)S取付部ワンタッチ形材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA種類蝶形部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色内容量1個
注意
※キーNo.は2233X、H寸法は、選択する止め金具によります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
表面処理(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623227TEA-1022-U31-54.3Cr(サチライト)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623236TEA-1022-U39-55.8黒色
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623245TEA-1022-U39-55.8黒色
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623218TEA-1022-U31-54.3Cr(サチライト)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42623218TEA-1022-U3142623227TEA-1022-U31TEA-1022-U31 ウィングノブ(小) 栃木屋 42623227ウィングノブ(小)栃木屋1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする