栃木屋
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質(車輪)
エンプラ
材質
SPCC、エンプラ
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐衝撃性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623647
102HB2-EP
40
265
58
60
R35
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623656
104HB2-EP
50
423
64
72
R46
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623665
105HB2-EP
65
920
90
92
R56
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623674
105HB2-EPS
65
965
90
92
R66
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42623683
106HB2-EP
75
1000
90
106
R1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42623692
106HB2-EPS
75
1050
90
106
R88
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください