栃木屋
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質
SPCC、エンプラ
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐衝撃性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623708
602HB2-EP
40
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623717
604HB2-EP
50
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42623726
605HB2-EP
65
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42623735
606HB2-EP
75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください