曜日別特売

オールロック

オールロック - 栃木屋オールロック - 栃木屋

リターン機構つきです。

用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42623753TL-128
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする