栃木屋
カードホルダー
各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623936
TM-229-1
88.5
-
-
-
48
-
-
84
-
28
-
80
-
45
10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42623945
TM-229-2
84.5
-
-
-
68
-
-
80
-
45
-
75
-
65
11.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623954
TM-229-3
74.5
-
-
-
48
-
-
70
-
28
-
66
-
45
10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
42623762
TM-16-1
30
25.5
20.5
17
11
9
6.5
5
-
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623778
TM-16-10
80
74.5
69
60
45
39.5
33
5
34
1.5
t0.5
-
1.9
-
-
取扱い終了
返品不可
42623787
TM-16-11
85
81
71
65
50
44
35
5.5
35.5
1.7
t0.5
-
1.9
-
-
取扱い終了
返品不可
42623796
TM-16-12
95
90
84
73
49
42
32
6
32.5
2
t0.8
-
1.9
-
-
取扱い終了
返品不可
42623805
TM-16-13
118
111.5
105
95
66
58.5
49
6.5
48
2
t0.8
-
2.2
-
-
取扱い終了
返品不可
42623814
TM-16-14
147
139.5
131
118
91
80
66
7.5
67.5
2
t0.8
-
2.2
-
-
取扱い終了
返品不可
42623823
TM-16-15
25
22
18.5
15
50
41
35
2
47
1.6
t0.5
-
1.2
-
-
取扱い終了
返品不可
42623832
TM-16-16
35
32
27
23
55
51
45
6
43
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623848
TM-16-17
45
40
34
30
70
63.5
55
5
59
1.6
t0.5
-
1.7
-
-
取扱い終了
返品不可
42623857
TM-16-2
35
32.5
27
22.5
15
12.5
9
7.5
-
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623866
TM-16-3
40
35.5
30
27.5
20
16.2
11
10
-
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623875
TM-16-4
46
42.5
38
35
23
20
15
11.5
-
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623884
TM-16-5
50
45
40.5
36
25
20.5
-
3.5
17
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623893
TM-16-6
55
51
45
40
30
26
20
-
23
1.5
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623902
TM-16-7
60
56
50
46
33
29
23.5
4.5
26
1.7
t0.5
-
1.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42623918
TM-16-8
65
60
55
50
35
30.5
25
3.5
28.5
1.7
t0.5
-
1.9
-
-
取扱い終了
返品不可
42623927
TM-16-9
75
71.5
64.5
55
40
37
30
-
33
1.5
t0.5
-
1.9
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください