栃木屋
ガススプリング
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625248
TM-149-100-10
386
286
254
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
42625257
TM-149-100-5
386
286
254
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625266
TM-149-50-10
246
196
164
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42625275
TM-149-50-5
246
196
164
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625284
TM-149-70-10
316
246
214
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625293
TM-149-70-5
316
246
214
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625302
TM-149-80-10
330
250
218
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625318
TM-149-80-5
330
250
218
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625327
TM-149-90-10
360
270
238
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625336
TM-149-90-5
360
270
238
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625345
TM-151-200-70
666
466
441
-
-
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625354
TM-151-250-70
750
500
475
-
-
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42625363
TM-276-40-30
122
112
82
72
3
8
40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625372
TM-276-40-60
-
112
82
72
3
8
40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625388
TM-276-60-30
162
152
102
92
3
8
60
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625397
TM-276-60-60
-
152
102
92
3
8
60
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625406
TM-276-80-30
202
192
122
112
3
8
80
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625415
TM-276-80-60
-
192
122
112
3
8
80
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625424
TM-277-40-40
122
112
82
72
3
10
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625433
TM-277-40-80
-
112
82
72
3
10
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625442
TM-277-60-40
162
152
102
92
3
10
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625458
TM-277-60-80
-
152
102
92
3
10
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625467
TM-277-80-40
202
192
122
112
3
10
80
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625476
TM-277-80-80
-
192
122
112
3
10
80
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625485
TM-278-100-100
-
232
142
132
4
12
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625494
TM-278-100-50
242
232
142
132
4
12
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625503
TM-278-120-100
-
272
162
152
4
12
120
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625512
TM-278-120-50
282
272
162
152
4
12
120
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625528
TM-278-150-100
-
332
192
182
4
12
150
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625537
TM-278-150-50
342
332
192
182
4
12
150
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625546
TM-278-60-100
-
152
102
92
4
12
60
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625555
TM-278-60-50
162
152
102
92
4
12
60
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625564
TM-278-80-100
-
192
122
112
4
12
80
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625573
TM-278-80-50
202
192
122
112
4
12
80
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください