栃木屋
ガススプリング用脱着ブラケット
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途
車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
部品名称
ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質
SUS304、SUS303、SUS
表面処理
バレル研磨
操作方法
ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※レバーを操作する際や、シャフトを脱着する際に、指を挟まない様に注意してください。
※破損の原因となるため、本製品に衝撃荷重が掛かる使用は避けてください。本製品に引っ張り荷重が掛かる際には、別途ストッパーを設けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625598
TM-326-1
89
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625607
TM-326-2
51
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガススプリング用脱着ブラケット TM-326
参考になった