曜日別特売

カヌークリップ

カヌークリップ - 栃木屋カヌークリップ - 栃木屋カヌークリップ - 栃木屋カヌークリップ - 栃木屋カヌークリップ - 栃木屋カヌークリップ - 栃木屋
(2件のレビュー)

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。

用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625625TL-180-17.51.6~2.2471.52.92.53.3~3.6
オープン
13
14(税込)
6日以内出荷
返品不可
42625634TL-180-10854.9131.55.23.33.5±0.1
オープン
13
14(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
42625643TL-180-10N854.9131.55.23.33.5±0.1
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625652TL-180-1N7.51.6~2.2471.52.92.53.3~3.6
オープン
13
14(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
42625668TL-180-27.52~3.1491.543.23.3~3.6
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625677TL-180-2N7.52~3.1491.543.23.3~3.6
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625686TL-180-3112~4.56.814.51.564.95.5±0.1
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625695TL-180-3N112~4.56.814.51.564.95.5±0.1
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625704TL-180-41136131.55.655±0.2
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625713TL-180-4N1136131.55.655±0.2
オープン
13
14(税込)
10日以内出荷
返品不可
42625722TL-180-57.524.191.53.53.13.5±0.2
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625738TL-180-5N7.524.191.53.53.13.5±0.2
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625747TL-180-6142.5~3.56151.56.64.55±0.2
オープン
13
14(税込)
当日出荷
42625756TL-180-6N142.5~3.56151.56.64.55±0.2
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625765TL-180-77.53~44111.54.83.43.3~3.6
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625774TL-180-7N7.53~44111.54.83.43.3~3.6
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625783TL-180-8N11.63.65.112.565.52.83.5±0.1
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625792TL-180-97.52.5~54.1131.563.13.2~3.6
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625808TL-180-9N7.52.5~54.1131.563.13.2~3.6
オープン
13
14(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42625704
2022-12-30
用途: 車の点検整備
その他業種

純正品のクリップと同等品の様な感。特に問題はありません。

対象商品 : 42625747
2021-09-01
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車メーカーの純正品の代用として購入しました。カタログ通りの寸法でバラツキも少ないようで良い製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする