曜日別特売

カムロック(ショートネジタイプ)

カムロック(ショートネジタイプ) - 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ) - 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ) - 栃木屋

TL-96のシリーズ品です。
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
キーの回転は、A・B間90°回転です。

用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
キー抜差位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625835TL-96N-172.9A
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625844TL-96N-273.3A・B
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする