キャスターホルダー

キャスターホルダー - 栃木屋キャスターホルダー - 栃木屋キャスターホルダー - 栃木屋キャスターホルダー - 栃木屋
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
適合車輪径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面処理
適合車輪径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
部品名称
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625966TM-157-2SPCC3価クロメート4048107634R16t0.810--
オープン78
78
86(税込)
当日出荷
42625975TM-157-3SPCC3価クロメート5055118740R18.5t115--
オープン109
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
42625984TM-157-3-GSBR黒色50-------35--
オープン279
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
42625993TM-157-5SPCC3価クロメート6365139950R23t1.228--
オープン219
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
42626002TM-157-6SPCC3価クロメート757315101057.5R27.5t1.235--
オープン299
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
42626018TM-322-40PP、PP緑色、黒色40582441589.5--16.6本体、ゴム足5
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする