栃木屋
キャッチレバー
(1件のレビュー)
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途
計測機器・工作機械・建設機械等
材質
SPCC、SWRM、S、SPHC
質量(g)
129.5
部品名称
キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626194
TL-129
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください