栃木屋
キャップ
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質
ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)
52
部品名称
キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理
Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626228
TL-276
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください