曜日別特売

クサリタンシ

クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋クサリタンシ - 栃木屋
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626517TM-155-135.52018R9R6.5-75t1.5--
オープン
149
164(税込)
当日出荷
42626526TM-155-1V31.596.518R9R6.5-5-7t1.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
42626535TM-155-217.599R4.5R4-4.23t1.5--
オープン
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626544TM-155-2V15.54.549R4.5R4-3-4.2t1.5
オープン
109
120(税込)
当日出荷
42626553TM-155-319.51110R5R3.5-5.53t1.5--
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626562TM-155-3V17.553.510R5R3.5-3-5.5t1.5
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
42626578TM-155-41588R4R1.5-4.22.3t1.2--
オープン
96
106(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626587TM-155-4V13438R4R1.5-2.3-4.2t1.2
オープン
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする