曜日別特売

クサリ取付金具

クサリ取付金具 - 栃木屋クサリ取付金具 - 栃木屋

軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。

用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626596TM-57
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする