曜日別特売

クランピングスクリュー

クランピングスクリュー - 栃木屋クランピングスクリュー - 栃木屋クランピングスクリュー - 栃木屋クランピングスクリュー - 栃木屋クランピングスクリュー - 栃木屋
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ばねによるストロークはありません。
全69種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626605TM-SCS-M10X12-F125M107(6)(0.6)
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626614TM-SCS-M10X12-R13.75M107(2.3)-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626623TM-SCS-M10X16-F165M107(6)(0.6)
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626632TM-SCS-M10X16-R17.75M107(2.3)-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626648TM-SCS-M10X25-F255M107(6)(0.6)
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626657TM-SCS-M10X25-R26.75M107(2.3)-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626666TM-SCS-M10X35-F355M107(6)(0.6)
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626675TM-SCS-M10X35-R36.75M107(2.3)-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626684TM-SCS-M12X16-F166M128.5(7.2)(0.75)
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626693TM-SCS-M12X16-R186M128.5(2.75)-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626702TM-SCS-M12X20-F206M128.5(7.2)(0.75)
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626718TM-SCS-M12X20-R226M128.5(2.75)-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626727TM-SCS-M12X30-F306M128.5(7.2)(0.75)
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626736TM-SCS-M12X30-R326M128.5(2.75)-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626745TM-SCS-M12X40-F406M128.5(7.2)(0.75)
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626754TM-SCS-M12X40-R426M128.5(2.75)-
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
42626763TM-SCS-M16X20-F208M1612(10.7)(0.9)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626772TM-SCS-M16X20-R23.38M1612(4.2)-
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626788TM-SCS-M16X25-F258M1612(10.7)(0.9)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626797TM-SCS-M16X25-R28.38M1612(4.2)-
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626806TM-SCS-M16X35-F358M1612(10.7)(0.9)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626815TM-SCS-M16X35-R38.38M1612(4.2)-
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626824TM-SCS-M16X50-F508M1612(10.7)(0.9)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
42626833TM-SCS-M16X50-R53.38M1612(4.2)-
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626842TM-SCS-M4X10-R10.52M42.5(0.75)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626858TM-SCS-M4X16-R16.52M42.5(0.75)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626867TM-SCS-M4X6-R6.52M42.5(0.75)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626876TM-SCS-M5X12-R12.62.5M53(0.95)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626885TM-SCS-M5X20-R20.62.5M53(0.95)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626894TM-SCS-M5X8-R8.62.5M53(0.95)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626903TM-SCS-M6X10-F103M64(3.2)(0.45)
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626912TM-SCS-M6X10-R10.83M64(1.25)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626928TM-SCS-M6X16-F163M64(3.2)(0.45)
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626937TM-SCS-M6X16-R16.83M64(1.25)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626946TM-SCS-M6X25-F253M64(3.2)(0.45)
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626955TM-SCS-M6X25-R25.83M64(1.25)-
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626964TM-SCS-M8X10-F104M85.5(4.5)(0.5)
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626973TM-SCS-M8X10-R11.24M85.5(1.7)-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626982TM-SCS-M8X12-F124M85.5(4.5)(0.5)
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626998TM-SCS-M8X12-R13.24M85.5(1.7)-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627007TM-SCS-M8X20-F204M85.5(4.5)(0.5)
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627016TM-SCS-M8X20-R21.24M85.5(1.7)-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627025TM-SCS-M8X30-F304M85.5(4.5)(0.5)
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
42627034TM-SCS-M8X30-R31.24M85.5(1.7)-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627043TM-SCSS-M10X12-R13.75M107(2.3)-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627052TM-SCSS-M10X16-R17.75M107(2.3)-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627068TM-SCSS-M10X25-R26.75M107(2.3)-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627077TM-SCSS-M10X35-R36.75M107(2.3)-
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
42627086TM-SCSS-M12X16-R186M128.5(2.75)-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627095TM-SCSS-M12X20-R226M128.5(2.75)-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする