曜日別特売

クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) - 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) - 栃木屋

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42627357THA-LDM-10-204215559M107881636M102078
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627366THA-LDM-10-254215559M107881636M102578
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627375THA-LDM-10-324215559M107881636M103278
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627384THA-LDM-10-404215559M107881636M104078
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627393THA-LDM-10-504215559M107881636M105078
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627402THA-LDM-10-634215559M107881636M106378
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627418THA-LDM-12-255246569M1292111943M122592
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627427THA-LDM-12-325246569M1292111943M123292
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627436THA-LDM-12-405246569M1292111943M124092
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627445THA-LDM-12-505246569M1292111943M125092
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627454THA-LDM-12-635246569M1292111943M126392
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627463THA-LDM-12-805246569M1292111943M128092
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627472THA-LDM-16-325307681M16108122350.5M1632108
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627488THA-LDM-16-405307681M16108122350.5M1640108
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627497THA-LDM-16-505307681M16108122350.5M1650108
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627506THA-LDM-16-635307681M16108122350.5M1663108
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627515THA-LDM-16-805307681M16108122350.5M1680108
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627524THA-LDM-5-123133538.5M54541024.5M51245
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627533THA-LDM-5-163133538.5M54541024.5M51645
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627542THA-LDM-5-203133538.5M54541024.5M52045
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627558THA-LDM-5-253133538.5M54541024.5M52545
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627567THA-LDM-5-323133538.5M54541024.5M53245
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627576THA-LDM-6-123133538.5M64541024.5M61245
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627585THA-LDM-6-163133538.5M64541024.5M61645
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627594THA-LDM-6-203133538.5M64541024.5M62045
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627603THA-LDM-6-253133538.5M64541024.5M62545
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627612THA-LDM-6-323133538.5M64541024.5M63245
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627628THA-LDM-6-403133538.5M64541024.5M64045
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627637THA-LDM-8-16417.54549M8636.513.531M81663
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627646THA-LDM-8-20417.54549M8636.513.531M82063
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627655THA-LDM-8-25417.54549M8636.513.531M82563
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627664THA-LDM-8-32417.54549M8636.513.531M83263
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627673THA-LDM-8-40417.54549M8636.513.531M84063
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627682THA-LDM-8-50417.54549M8636.513.531M85063
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする