栃木屋
ケーブルクリップ
ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
用途
自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般
材質
PA
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42627838
TM-191-1
1
16
1.6
14
5.6
オープン
¥
23
¥
25
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627847
TM-191-2
0.9
14
2
19.5
5.3
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627856
TM-191-3
0.8
14
1.8
21
5.2
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください